Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító LED 1h készenléti IP41 GT66528 - TW/1/SE

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  LED 1h készenléti IP41 GT66528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - mennyezetre

  • Védettség (IP) - IP20

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

  • Ház színe - alumínium

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907527901184

Sonepar cikkszám

GT66528

Gyártói cikkszám

TW/1/SE

Gyártói típuskód

TWINS TW/1/SE

Szerelési mód:

mennyezetre

Védettség (IP):

IP20

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Ház színe:

alumínium

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag opál

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Észlelési távolság:

30 m

Hosszúság:

283 mm

Szélesség:

315 mm

Magasság / mélység:

48 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Az élvilágított kijáratmutató lámpa megfelel az EN 60598-2-22, EN 1838 szabványnak. Szinterezett alumínium lámpatest plexi táblával. A lámpatest a fényforrást tartalmazza. Állandó és készenléti üzemben is működtethető, erről bővebben a használati útmutat