Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító LED-es 1h állandó IP42 GT48912 - TL/1/SA

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  LED-es 1h állandó IP42 GT48912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Alkalmas jelölésfajtához - matrica

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907658364995

Sonepar cikkszám

GT48912

Gyártói cikkszám

TL/1/SA

Gyártói típuskód

TIGER TL/1/SA

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 1h állandó IP42