AWEX - Vészvilágító LED-es 1h állandó kétoldalas süllyesztett IP20 GT61102 - PL/1/SA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Védettség (IP) - IP20
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Ház színe - egyéb
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907658363257
Sonepar cikkszám
GT61102
Gyártói cikkszám
PL/1/SA
Gyártói típuskód
PLEXI-LED PL/1/SA
Szerelési mód:
beépített
Védettség (IP):
IP20
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Ház színe:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Észlelési távolság:
30 m
Hosszúság:
355 mm
Szélesség:
210 mm
Magasság / mélység:
110 mm
Beépítési szélesség:
65 mm
Beépítési hossz:
330 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető