Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító LED-es 1W 1h IP65/IP20 állandó/készenléti SN091046 - AXNO/3W/C/1/SA/X/WH

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító LED-es 1W 1h IP65/IP20 állandó/készenléti SN091046

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Rendszer teljesítmény - 1 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091046

Gyártói cikkszám

AXNO/3W/C/1/SA/X/WH

Gyártói típuskód

AXN escape route optic 3W LED 350 lm STANDARD

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemidő:

1-1 h

Rendszer teljesítmény:

1 W

Vészvilágító LED-es 1W 1h IP65/IP20 állandó/készenléti