AWEX - Vészvilágító LED-es 1W 3h IP41 készenléti/állandó SN076554 - IF2BWS/1W/C/3/SA/X/WH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP41
Névleges üzemidő - 3-3 h
Rendszer teljesítmény - 1 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076554
Gyártói cikkszám
IF2BWS/1W/C/3/SA/X/WH
Gyártói típuskód
IF2BWS/1W/C/3/SA/X/WH
Védettség (IP):
IP41
Névleges üzemidő:
3-3 h
Rendszer teljesítmény:
1 W
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 1W 3h IP41 készenléti/állandó