AWEX - Vészvilágító LED-es 3W 1h állandó IP65 autotest SN054789 - ETE/3W/B/1/SA/AT/WH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Névleges üzemidő - 1-1 h
Rendszer teljesítmény - 3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054789
Gyártói cikkszám
ETE/3W/B/1/SA/AT/WH
Gyártói típuskód
EXIT ETE/3W/B/1/SA/AT/WH
Védettség (IP):
IP65
Névleges üzemidő:
1-1 h
Rendszer teljesítmény:
3 W
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 3W 1h állandó IP65 autotest