AWEX - Vészvilágító LED-es oIdalfali központi táplálású IP22 GT60194 - TL/3.2/CB/TR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP22
Jelölés fajtája - egyoldalas
Ház színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907658369518
Sonepar cikkszám
GT60194
Gyártói cikkszám
TL/3.2/CB/TR
Gyártói típuskód
TIGER LED 3.2W central battery
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP22
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
144 mm
Magasság / mélység:
47 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
központi (központi akku)