Nem visszaküldhető

AWEX - Vészvilágító mennyezeti kétoldalas IP42 8W 1h autotest GT96076 - HDE/1/SE/AT

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító mennyezeti kétoldalas IP42 8W 1h autotest GT96076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP42

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Rendszer teljesítmény - 8 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907612716648

Sonepar cikkszám

GT96076

Gyártói cikkszám

HDE/1/SE/AT

Gyártói típuskód

HELIOS HDE/1/SE/AT

Védettség (IP):

IP42

Névleges üzemidő:

1-1 h

Rendszer teljesítmény:

8 W

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító mennyezeti kétoldalas IP42 8W 1h autotest