Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító mennyezeti kétoldalas IP65 8W 1h autotest GT83478 - HD/1/SE/AT

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító mennyezeti kétoldalas IP65 8W 1h autotest GT83478

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - mennyezetre

  • Védettség (IP) - IP65

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907612716709

Sonepar cikkszám

GT83478

Gyártói cikkszám

HD/1/SE/AT

Gyártói típuskód

HELIOS HD/1/SE/AT

Szerelési mód:

mennyezetre

Védettség (IP):

IP65

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Búra anyaga:

műanyag opál

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

356 mm

Szélesség:

136 mm

Magasság / mélység:

219 mm

Rendszer teljesítmény:

8 W

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

automatikus önteszt

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító mennyezeti kétoldalas IP65 8W 1h autotest