Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Bartech - LED Floodlight Grey 2.0 50W 5500lm 6500K SN205565 - 145503

MásolásMásolás
Bartech - LED Floodlight Grey 2.0 50W 5500lm 6500K SN205565

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN205565

Gyártói cikkszám

145503

Gyártói típuskód

LED Floodlight Grey 2.0 50W

LED Floodlight Grey 2.0 50W 5500lm 6500K