Basor - Horg kábellétra idom CCFE/CXFE-200X60 FT SN158099 - 2/5224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - bal/jobb
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Leágazás szélessége - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453067136
Sonepar cikkszám
SN158099
Gyártói cikkszám
2/5224
Gyártói típuskód
ccxfe125/200/60/1,5
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
bal/jobb
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Leágazás szélessége:
200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Horg kábellétra idom CCFE/CXFE-200X60 FT