Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábellétra idom CCFE/CXFE-400X60 FT SN158097 - 2/5226

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábellétra idom CCFE/CXFE-400X60 FT SN158097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - bal/jobb

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Leágazás szélessége - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453067150

Sonepar cikkszám

SN158097

Gyártói cikkszám

2/5226

Gyártói típuskód

ccxfe125/400/60/1,5

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

bal/jobb

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Leágazás szélessége:

400 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Horg kábellétra idom CCFE/CXFE-400X60 FT