Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca tető 100x3000mm GT07915 - 2/1312

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca tető 100x3000mm GT07915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 100 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - pattintós

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453027130

Sonepar cikkszám

GT07915

Gyártói cikkszám

2/1312

Gyártói típuskód

TERE 100 GS

Fedél szélessége:

100 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

pattintós

Felület:

szalaghorganyzott

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 100mm horg.