Basor - Horg kábeltálca tető 100x3000mm tűzihorganyzott GT07688 - 2/1321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453027208
Sonepar cikkszám
GT07688
Gyártói cikkszám
2/1321
Gyártói típuskód
TERE 100 GC
Fedél szélessége:
100 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
tűzihorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Szín:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 100mm tűzihorganyzott