Basor - Horg kábeltálca tető 150x3000mm GT11550 - 2/1313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 150 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453027147
Sonepar cikkszám
GT11550
Gyártói cikkszám
2/1313
Gyártói típuskód
TERE 150 GS
Fedél szélessége:
150 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Szín:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 150mm horg.