Basor - Horg kábeltálca tető 200x3000mm tűzihorganyzott GT16180 - 2/1323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453027222
Sonepar cikkszám
GT16180
Gyártói cikkszám
2/1323
Gyártói típuskód
TERE 200 GC
Fedél szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Szín:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 200mm tűzihorganyzott