Basor - Horg kábeltálca tető 300x3000mm GT07892 - 2/1316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
18 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453027161
Sonepar cikkszám
GT07892
Gyártói cikkszám
2/1316
Gyártói típuskód
TERE 300 GS
Fedél szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 300mm horg.