Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca tető 400x2000mm GT36315 - 2/1317

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca tető 400x2000mm GT36315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - pattintós

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453027178

Sonepar cikkszám

GT36315

Gyártói cikkszám

2/1317

Gyártói típuskód

TERE 400 GS

Fedél szélessége:

400 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

pattintós

Felület:

szalaghorganyzott

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 400mm horg. 2m/szál