Basor - Horg kábeltálca tető 500x2000mm GT13495 - 2/1318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Felület - szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
8 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453027185
Sonepar cikkszám
GT13495
Gyártói cikkszám
2/1318
Gyártói típuskód
TERE 500 GS
Fedél szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 500mm horg.