Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Basor - Horg kábeltálca tető 50mm G69344 - Horg kábeltálca tető 50mm

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca tető  50mm G69344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69344

Gyártói cikkszám

Horg kábeltálca tető 50mm

Gyártói típuskód

Horg kábeltálca tető 50mm

Fedél szélessége:

50 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 50mm