Basor - Horg kábeltálca tető 50x3000mm SN008981 - 2/10282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 50 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453007132
Sonepar cikkszám
SN008981
Gyártói cikkszám
2/10282
Gyártói típuskód
TERE 50 GS
Fedél szélessége:
50 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Horg kábeltálca tető 50mm horg.