Basor - Horg kábeltálca tető 50x3000mm tűzihorganyzott SN095819 - 2/10283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 50 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453007149
Sonepar cikkszám
SN095819
Gyártói cikkszám
2/10283
Gyártói típuskód
TERE 50 GC
Fedél szélessége:
50 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
RAL-szám:
0
Horg kábeltálca tető 50x3000mm tűzihorganyzott