Basor - Horg kábeltálca tető 600x2000mm GT91026 - 2/1319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Felület - szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453027192
Sonepar cikkszám
GT91026
Gyártói cikkszám
2/1319
Gyártói típuskód
TERE 600 GS
Fedél szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 600mm horg.