Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Kábellétra fedél200x3000mm 1,5mm tűzihorganyzott SN143737 - 2/4473

Basor
MásolásMásolás
Basor - Kábellétra fedél200x3000mm 1,5mm tűzihorganyzott SN143737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453065422

Sonepar cikkszám

SN143737

Gyártói cikkszám

2/4473

Gyártói típuskód

TFE 200X1.5 3M GC

Fedél szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Anyagvastagság:

1.5 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Szín:

szürke

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábellétra fedél200x3000mm 1,5mm tűzihorganyzott