Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Műanyag kábeltálca fedél 400x3000mm SN128911 - 2/10082

Basor
MásolásMásolás
Basor - Műanyag kábeltálca fedél 400x3000mm SN128911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - pattintós

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453005268

Sonepar cikkszám

SN128911

Gyártói cikkszám

2/10082

Gyártói típuskód

TBPE 400 UVM1 7035

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

pattintós

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Műanyag kábeltálca fedél 400x3000mm