Basor - Tálcacsavar 6x14mm kábeltálcához 100db/cs GT93478 - 2/4356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 14 mm
Csavarfej - egyéb
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8434453065217
Sonepar cikkszám
GT93478
Gyártói cikkszám
2/4356
Gyártói típuskód
B-1 EZ
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
14 mm
Csavarfej:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6,0x14mm metrikus lencsefejű 100db/cs