Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Műszerventilátor 12VDC 12m3/h 40x 40x15mm G45750 - 518

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 12VDC  12m3/h  40x 40x15mm G45750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Mélység - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45750

Gyártói cikkszám

518

Gyártói típuskód

DC1606

Névleges feszültség:

12 V

Magasság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Mélység:

15 mm

12 m3/h