Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Műszerventilátor 12VDC 184m3/h 119X119X38mm G68224 - 530

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 12VDC 184m3/h 119X119X38mm G68224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Magasság - 119 mm

  • Szélesség - 119 mm

  • Mélység - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68224

Gyártói cikkszám

530

Gyártói típuskód

DC4715 12V-DC

Névleges feszültség:

12 V

Magasság:

119 mm

Szélesség:

119 mm

Mélység:

38 mm

184 m3/h