Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Műszerventilátor 12VDC 36m3/h 60x 60x25mm G45751 - 520

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 12VDC  36m3/h  60x 60x25mm G45751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45751

Gyártói cikkszám

520

Gyártói típuskód

DC2410 12V

Névleges feszültség:

12 V

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Mélység:

25 mm

36 m3/h