Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BB-Vill - Műszerventilátor 230VAC 108m3/h 119x119x25mm GT47718 - 536

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 230VAC 108m3/h 119x119x25mm GT47718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Magasság - 119 mm

  • Szélesség - 119 mm

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47718

Gyártói cikkszám

536

Gyártói típuskód

AC4710 230V

Névleges feszültség:

230 V

Magasság:

119 mm

Szélesség:

119 mm

Mélység:

25 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Műszerventilátor ; Műszerventilátor 230VAC 108m3/h 119x119x25mm