Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Műszerventilátor 230VAC 162m3/h 119x119x38mm 010866 - 92

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 230VAC 162m3/h 119x119x38mm 010866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Magasság - 119 mm

  • Szélesség - 119 mm

  • Mélység - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

010866

Gyártói cikkszám

92

Gyártói típuskód

AC 4715. 230V

Névleges feszültség:

230 V

Magasság:

119 mm

Szélesség:

119 mm

Mélység:

38 mm

162 m3/h