Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Műszerventilátor 230VAC 45m3/h 80x 80x38mm 009274 - 97

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 230VAC  45m3/h  80x 80x38mm 009274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Mélység - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

009274

Gyártói cikkszám

97

Gyártói típuskód

AC3115

Névleges feszültség:

230 V

Magasság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Mélység:

38 mm

45 m3/h