BB-Vill - Műszerventilátor 24VDC 184m3/h 119X119X38mm GT80750 - 531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24 V
Magasság - 119 mm
Szélesség - 119 mm
Mélység - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80750
Gyártói cikkszám
531
Gyártói típuskód
DC4715 24V-DC
Névleges feszültség:
24 V
Magasság:
119 mm
Szélesség:
119 mm
Mélység:
38 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Műszerventilátor 24VDC 184m3/h 119X119X38mm