BB-Vill - Műszerventilátor 24VDC 333m3/h 150x172x25mm GT24002 - 544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24 V
Magasság - 150 mm
Szélesség - 172 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24002
Gyártói cikkszám
544
Gyártói típuskód
DC5910 24V
Névleges feszültség:
24 V
Magasság:
150 mm
Szélesség:
172 mm
Mélység:
25 mm
333 m3/h