Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Műszerventilátor 24VDC 36m3/h 60x 60x25mm G44670 - 521

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 24VDC  36m3/h  60x 60x25mm G44670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44670

Gyártói cikkszám

521

Gyártói típuskód

DC 2410ML,KL,NL-05W. 24V

Névleges feszültség:

24 V

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Mélység:

25 mm

36 m3/h