Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Műszerventilátor 24VDC 408 m3/h 172x50,8mm G69849 - 535

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 24VDC 408 m3/h 172x50,8mm G69849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Szélesség - 172 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69849

Gyártói cikkszám

535

Gyártói típuskód

DC6820

Névleges feszültség:

24 V

Szélesség:

172 mm

408 m3/h