BB-Vill - Műszerventilátor 24VDC 69m3/h 92x 92x25mm G45754 - 529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24 V
Magasság - 92 mm
Szélesség - 92 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45754
Gyártói cikkszám
529
Gyártói típuskód
DC 3610KL,NL-05W. 24V
Névleges feszültség:
24 V
Magasság:
92 mm
Szélesség:
92 mm
Mélység:
25 mm
69 m3/h