Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BB-Vill - Műszerventilátor 48VDC 184m3/h 119x119x38mm G45755 - 532

MásolásMásolás
BB-Vill - Műszerventilátor 48VDC 184m3/h 119x119x38mm G45755

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Magasság - 119 mm

  • Szélesség - 119 mm

  • Mélység - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45755

Gyártói cikkszám

532

Gyártói típuskód

DC4715 48V

Névleges feszültség:

24 V

Magasság:

119 mm

Szélesség:

119 mm

Mélység:

38 mm

184 m3/h