BEGA - Falba sülly lpt 1x 25W G9 halogén IP65 fehér GT19419 - 3020951000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - G9
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19419
Gyártói cikkszám
3020951000
Gyártói típuskód
2095W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G9
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Falba sülly lpt 1x 25W G9 halogén IP65 fehér