BEGHELLI - Bútorvilágító LED-es 10W 873mm 4000K fehér SN022333 - 74045
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219713384
Sonepar cikkszám
SN022333
Gyártói cikkszám
74045
Gyártói típuskód
RGL P LED 10W 873MM 4000K SI
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 10W 873mm 4000K fehér