BEGHELLI - Bútorvilágító LED-es 1200mm 14W 3000K/4000K/5000K 1190lm IP40 SN096531 - 74078

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Bútorvilágító LED-es 1200mm 14W 3000K/4000K/5000K 1190lm IP40 SN096531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

288 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8002219743886

Sonepar cikkszám

SN096531

Gyártói cikkszám

74078

Gyártói típuskód

REGLED CCT 14W 1173MM I

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP40

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-5000 K

Működtető:

elektronikus trafó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1173 mm

Szélesség:

22 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

30 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1190-0 lm

Bútorvilágító LED-es 1200mm 14W 3000K/4000K/5000K 1190lm IP40