Nem visszaküldhető

BEGHELLI - Csarnokvilágító 200W 4000K 28000lm IP66 HighBay HP SN152982 - 40206

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Csarnokvilágító 200W 4000K 28000lm IP66 HighBay HP SN152982

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219755605

Sonepar cikkszám

SN152982

Gyártói cikkszám

40206

Gyártói típuskód

HighBay HP 200W 4000K 28000lm

Csarnokvilágító 200W 4000K 28000lm IP66 HighBay HP