BEGHELLI - Csarnokvilágító HighBay HP 240W 4000K 34000lm IP66 SN128507 - 40207
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219755612
Sonepar cikkszám
SN128507
Gyártói cikkszám
40207
Gyártói típuskód
HighBay HP 240W black 4000K 34000lm
Csarnokvilágító HighBay HP 240W 4000K 34000lm IP66