BEGHELLI - Csarnokvilágító LED-es 246W 4000K 40005lm IP66 IK09 5Y Beghelli SN154044 - 40830
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219860231
Sonepar cikkszám
SN154044
Gyártói cikkszám
40830
Gyártói típuskód
RIF S 240W D REGOLABILE 010 4K
Csarnokvilágító LED-es 246W 4000K 40005lm IP66 IK09 5Y Beghelli