BEGHELLI - Fcsőarm 2x49W e.üveg burás acél házas parabola t. IP66 EVG SN007125 - 14829
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Ház anyaga - acél
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007125
Gyártói cikkszám
14829
Gyártói típuskód
ACCIAIO 249 EVG
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1503 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság / mélység:
88 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x49W e.üveg burás acél házas parabola t. IP66 EVG