BEGHELLI - Fcsőarm 4x18W prizma burás sülly komp. IP20 GT16516 - 30-023/418/EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16516
Gyártói cikkszám
30-023/418/EX
Gyártói típuskód
30-023/418/EX
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
593 mm
Szélesség:
593 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 4x18W prizma burás sülly komp.