Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Fcsőarm LED csővel 2x18W 4000K IP65 PC bura SN080420 - 72001

MásolásMásolás
BEGHELLI - Fcsőarm LED csővel 2x18W 4000K IP65 PC bura SN080420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219719676

Sonepar cikkszám

SN080420

Gyártói cikkszám

72001

Gyártói típuskód

SAVING IP65 TUBI LED 218 4000K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK05

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Raszter típusa:

fehér

Működtető:

EVG

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

674 mm

Szélesség:

121 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

82 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2000-2000 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Fényhasznosítás:

90-90 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm integrált LED csővel 2x18W 4000K IP65 PC bura