Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - Hajólámpa LED-es 20W 1650lm 3000K IP65 SN133493 - 75426

MásolásMásolás
BEGHELLI - Hajólámpa LED-es 20W 1650lm 3000K IP65 SN133493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133493

Gyártói cikkszám

75426

Gyártói típuskód

GEO LED 20W OVAL BLACK 3K

Hajólámpa LED-es 20W 1650lm 3000K IP65