Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Hajólámpa LED-es 20W 1650lm 4000K fekete SN134933 - 75327

MásolásMásolás
BEGHELLI - Hajólámpa LED-es 20W 1650lm 4000K fekete SN134933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219722867

Sonepar cikkszám

SN134933

Gyártói cikkszám

75327

Gyártói típuskód

GEO LED 20W ROUND BLACK 4K

Hajólámpa LED-es 20W 1650lm 4000K fekete