BEGHELLI - Hajólámpa LED-es 20W 1650lm 4000K ovál IP65 fehér SN143894 - 75423

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Hajólámpa LED-es 20W 1650lm 4000K ovál IP65 fehér SN143894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219722904

Sonepar cikkszám

SN143894

Gyártói cikkszám

75423

Gyártói típuskód

GEO LED 20W OVAL WHITE 4K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

240-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Hosszúság:

269 mm

Szélesség:

145 mm

Magasság / mélység:

74 mm

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1650-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpavédő kosárral:

Nem

Hajólámpa LED-es 20W 1650lm 4000K ovál IP65 fehér